Description
amplificateurs à fibres optiques, WLL80P-1IUIY1DZZZZZ1Z1
•Les Atouts de l'article:
amplificateurs à fibres optiques, WLL80, WLL80P-1IUIY1DZZZZZ1Z1, Type d'appareil: Amplificateurs à fibres optiques, Type d’appareil, détail: Système autonome, Principe de fonctionnement, détail: Selon les fibres optiques utilisées, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, PNP, NPN : collecteur ouvert, analogique, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: PC, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-WLL180
•Les Atouts de l'article:
amplificateurs à fibres optiques, WLL80, WLL80P-1IUIY1DZZZZZ1Z1, Type d'appareil: Amplificateurs à fibres optiques, Type d’appareil, détail: Système autonome, Principe de fonctionnement, détail: Selon les fibres optiques utilisées, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, PNP, NPN : collecteur ouvert, analogique, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: PC, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-WLL180