• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6079491 - OD7000-11001031

  • capteurs de mesure de deplacement, OD7000-11001031
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6079491
    • Référence Sonepar : 00067022189
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteurs de mesure de déplacement, OD7000-11001031

•Les Atouts de l'article:

capteurs de mesure de déplacement, OD7000, OD7000-11001031, Plage de mesure: 64 mm ... 74 mm, Interface de communication: Série, Ethernet, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Mode de raccordement: Connecteur femelle, RJ-45Bloc de raccordement, 9 pôlesBloc de raccordement, 8 pôlesBloc de raccordement, 15 pôles, Sortie numérique: 2

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver