• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6080569 - PBS2-RB100SG1NSDLMA0Z

  • capteur de pression, PBS2-RB100SG1NSDLMA0Z
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6080569
    • Référence Sonepar : 00067022207
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteur de pression, PBS2-RB100SG1NSDLMA0Z

•Les Atouts de l'article:

capteur de pression, PBS plus, PBS2-RB100SG1NSDLMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 100 bar0 psi ... 3.626 psi, Précision: = ± 0,5 % de la plage, Raccord process: G 1/4 A selon DIN 3852-E, Alésage du canal: 0,3 mm port de pression, Température de process: –20 °C ... +85 °C, Joint: Joint NBR installé, joint FPM/FKM fourni, Signal de sortie: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver