Description
Détecteurs de proximité capacitifs, CMB, CMB18-08BPPEC0SA00, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 8 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Sortie de commutation: PNP, F