Description
Détecteurs de proximité capacitifs, CMB, CMB18-12NPPEW2SA00, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 12 mm, Montage dans métal: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Foncti