Description
Radar à faisceau libre, LFR-XXTTCBMHKKX
•Les Atouts de l'article:
Radar à faisceau libre, LFR SicWave, LFR-XXTTCBMHKKX, Plage de mesure: Jusqu’à 20 m (65,62 ft), Pression du process: –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa à 2 000 kPa / –14,5 psig à 290,1 psig), Température de process: –40 °C ... +200 °C, Homologation du type de navire: non, Type de sonde: Filetage avec antenne cône intégrée en PEEK, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA / HART, Mode de raccordement: M20 x 1,5 / presse-étoupe PA noir (ø 5 mm à 9 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Raccord process: Filetage G 1 1/2 PN20 DIN3852-A / 316L, Affichage: Intégré, Indice de protection: IP66 / IP67, Élément de commande: BluetoothUtilisation avec un stylet magnétique
•Les Atouts de l'article:
Radar à faisceau libre, LFR SicWave, LFR-XXTTCBMHKKX, Plage de mesure: Jusqu’à 20 m (65,62 ft), Pression du process: –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa à 2 000 kPa / –14,5 psig à 290,1 psig), Température de process: –40 °C ... +200 °C, Homologation du type de navire: non, Type de sonde: Filetage avec antenne cône intégrée en PEEK, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA / HART, Mode de raccordement: M20 x 1,5 / presse-étoupe PA noir (ø 5 mm à 9 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Raccord process: Filetage G 1 1/2 PN20 DIN3852-A / 316L, Affichage: Intégré, Indice de protection: IP66 / IP67, Élément de commande: BluetoothUtilisation avec un stylet magnétique