• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6081868 - Cable de connexion

  • cables de connexion, Cable de connexion
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6081868
    • Référence Sonepar : 00067022344
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

câbles de connexion, Câble de connexion

•Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, câbles de connexion, Câble de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, D-Sub, 9 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, Type de signal: RS-232, Câble: 2 m, câble plat, Description: RS-232, non blindé, Remarque: Alimentation sur broche 9 ou bloc d'alimentation externe requis

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver