• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6082421 - TCT-2ABG11506MZ

  • thermoresistance, TCT-2ABG11506MZ
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6082421
    • Référence Sonepar : 00067022393
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

thermorésistance, TCT-2ABG11506MZ

•Les Atouts de l'article:

thermorésistance, TCT, TCT-2ABG11506MZ, Plage de mesure température: –50 °C ... +250 °C, Précision de l'élément de mesure: Classe A selon CEI 60751, Temps de réponse: Temps de réponse t50 : = 2,8 st90 = 9,1 s, Raccord process: Filetage G 1/4 B, Longueur d'insertion/diamètre de la sonde: 150 mm / 6 mm, Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Indice de protection: IP67

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver