• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6082812 - PBSH-CB2X5SHGEEQ5A0Z

  • capteur de pression, PBSH-CB2X5SHGEEQ5A0Z
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6082812
    • Référence Sonepar : 00067022419
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteur de pression, PBSH-CB2X5SHGEEQ5A0Z

•Les Atouts de l'article:

capteur de pression, PBS Hygienic, PBSH-CB2X5SHGEEQ5A0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 1,5 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Raccord process: G 1 hygiénique noyable, Température de process: –20 °C ... +125 °C, +150 °C pendant 1 h max., Joint: En contact avec le milieu : EPDM, Signal de sortie: IO-Link/PNP + PNP + 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Indice de protection: IP65, IP67, Tension d'alimentation: 15 V DC ... 35 V DC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver