Description
capteur de pression, PBS Hygienic, PBSH-RB4X0ST1S0NMA0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 4 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 1 1/2", Température de proces