Description
capteur de pression, PBS Hygienic, PBSH-CB4X0ST1S0NMA0Z, Type de pression: Vide et plage de mesure ±, Unité de pression: bar, Plage de mesure: –1 bar ... 3 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 1 1/2", Température