Description
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-XAAPVXPR0450, Raccord process: Bride 1" 150 lb RF, ANSI B16.5 / 316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 450 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier ino