Description
capteur de pression, PBS Hygienic, PBSH-RB6X0ST2S0D5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Raccord process: Tri-Clamp 2'', Température de process: