Description
transmetteur de pression, PBT, PBT-AB1X0AG3SS0VMC0Z, Type de pression: Pression absolue, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar, Précision: = ± 0,5 % de la plage, Non-linéarité: = ± 0,25 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) s