Description
Radar à faisceau libre, LFR SicWave, LFR-IEGGMIOHAAX, Plage de mesure: Jusqu’à 30 m (98,43 ft), Pression du process: –1 bar ... 6 bar, (-100 kPa à 600 kPa / –14,5 psig à 87 psig), Température de process: –40 °C ... +130 °C, ATEX: IEC Ex db