• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 7127314 - SRM50-HPA0-K21

  • systemes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE, SRM50-HPA0-K21
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 7127314
    • Référence Sonepar : 00067009031
    • EAN : 4047084267994
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SRM50-HPA0-K21 SRM50-HPA0-K21. SYSTÈMES FEEDBACK-MOTEUR ROTATIFS HIPERFACE. Périodes sin/cos par tour 1.024. Nombre de tours, en valeur absolue 4.096. Nombre total de pas 134.217.728. Type de code pour la valeur absolue Binaire. Mode de raccordement Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial. Plage de tension d’alimentation 7 V DC ... 12 V DC. Exécution de l'axe Axe creux non traversant. Type de bride / bras de couple Support de couple.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver