• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Side Lighting - E5590-LBN-25 - MONO140 19W 500mA-230V LBN 24

  • MONO140 19W 500mA-230V LBN 24 BR
    • Fabricant : Side Lighting
    • Réf. fabricant : E5590-LBN-25
    • Référence Sonepar : 02855014352
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MONO140 19W 500mA/230V 840 24° BR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver