« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Side Lighting - E5951-LBC-FM - VERSO175 H=1000.180 20W 3000K
VERSO175 H=1000.180 20W 3000K NE fin front de mer
Fabricant : Side Lighting
Réf. fabricant : E5951-LBC-FM
Référence Sonepar : 02855020265
Description
VERSO175 H=1000.180° 20W 3000K NE fin front de mer