• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Side Lighting - E9050-LBI - MINI LONGL.LED COB 7W 350mA 40

  • MINI LONGL.LED COB 7W 350mA 4000K
    • Fabricant : Side Lighting
    • Réf. fabricant : E9050-LBI
    • Référence Sonepar : 02855007564
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINI LONGL.LED COB 7W 350mA 4000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver