• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Side Lighting - E9060-P-LBI - MINI LONGL. LED 14W 350mA 4000

  • MINI LONGL. LED 14W 350mA 4000K PARETE
    • Fabricant : Side Lighting
    • Réf. fabricant : E9060-P-LBI
    • Référence Sonepar : 02855007618
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINI LONGL. LED 14W 350mA 4000K PARETE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver