• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Side Lighting - E919-LBC-40 - SPOT LED MCL 9W 250MA 3000K 40

  • SPOT LED MCL 9W 250MA 3000K 40?
    • Fabricant : Side Lighting
    • Réf. fabricant : E919-LBC-40
    • Référence Sonepar : 02855012595
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SPOT LED MCL 9W 250MA 3000K 40°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver