• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Side Lighting - E919-LBN-25 - SPOT LED MCL 9W 500MA 4000K 25

  • SPOT LED MCL 9W 500MA 4000K 25?
    • Fabricant : Side Lighting
    • Réf. fabricant : E919-LBN-25
    • Référence Sonepar : 02855012596
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SPOT LED MCL 9W 500MA 4000K 25°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver