• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens IBT - BPZ:SKC62UA - SKC62UA Valve actuator 40 mm 2

  • ServoM ElecHyd 2800N 40mm Progre 24V RaZ
    • Fabricant : Siemens IBT
    • Réf. fabricant : BPZ:SKC62UA
    • Référence Sonepar : 05669003371
    • EAN : 7612914018137
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ServoM ElecHyd 2800N 40mm Progre 24V RaZ

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver