• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens IBT - FR2:LEC/O-38505 - Thermostat C-O commut.fixe 31

  • Thermostat C-O commut.fixe 31C - 15K 3A-230VAC
    • Fabricant : Siemens IBT
    • Réf. fabricant : FR2:LEC/O-38505
    • Référence Sonepar : 05669001919
    • EAN : 3540870000566
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat C/O commut.fixe 31°C / 15K 3A/230VAC