• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens IBT - FR2:LEMS73NOP2 - ServoM 100N 5mm TOR-PWM 24V 27

  • ServoM 100N 5mm TOR-PWM 24V 270s 2m
    • Fabricant : Siemens IBT
    • Réf. fabricant : FR2:LEMS73NOP2
    • Référence Sonepar : 05669003421
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ServoM 100N 5mm TOR/PWM 24V 270s 2m