• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens IBT - S55162-A125 - ServoM. Rotat. 40Nm 2-3pts 230

  • ServoM. Rotat. 40Nm 2-3pts 230V 22s
    • Fabricant : Siemens IBT
    • Réf. fabricant : S55162-A125
    • Référence Sonepar : 05669502206
    • EAN : 4047625022068
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ServoM. Rotat. 40Nm 2/3pts 230V 22s

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver