• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens IBT - S55162-A129 - ServoM. Rotat. 25Nm Progres. 2

  • ServoM. Rotat. 25Nm Progres. 230V 11s
    • Fabricant : Siemens IBT
    • Réf. fabricant : S55162-A129
    • Référence Sonepar : 05669502212
    • EAN : 4047625022129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ServoM. Rotat. 25Nm Progres. 230V 11s

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver