• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens IBT - S55180-A145 - ServoM 300N 1,2-6,5mm 0..10V 2

  • ServoM 300N 1,2-6,5mm 0..10V 24V-- 32s
    • Fabricant : Siemens IBT
    • Réf. fabricant : S55180-A145
    • Référence Sonepar : 05669003544
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ServoM 300N 1,2/6,5mm 0..10V 24V~/- 32s