• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FK21020AG010SA0 - Moteur synchrone 1FK2-HD 0,16

  • Moteur synchrone 1FK2-HD 0,16 Nm
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FK21020AG010SA0
    • Référence Sonepar : 00080869032
    • EAN : 4042948690321
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=0,16 Nm ; PN = 0,05kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP65 ; arbre cylindrique D8x25mm ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taille M12, ori