• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FK21066AF001MA0 - SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 16 N

  • SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 16 NM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FK21066AF001MA0
    • Référence Sonepar : 00080568167
    • EAN : 4025515681670
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=16 Nm ; PN = 3,3kW à nN=3000 tr/min (380-480V) ; PN = 2,15kW à nN=1500 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP64 ; arbre D24x50mm avec clavette ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM22D