• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FK22083AC101SA0 - SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 CT 18 N

  • SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 CT 18 NM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FK22083AC101SA0
    • Référence Sonepar : 00080568002
    • EAN : 4025515680024
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=18Nm ; PN = 3,05kW à nN=2000 tr/min (380-480V) ; PN = 1,74kW à nN=1000 tr/min (200-240V) ; avec frein à l'arrêt; degré de protection IP64 ; arbre D32x58mm avec clavette ; codeur absolu monotour 22 bits (enc