Description
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=0,82kW; UCI=600V M0=3Nm (100K); NN=3000tr/min; à refroidissement par convection naturelle, forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3), bride 1 capteur de température Pt1000 connectique: connecteur fixe