Description
SIMOTICS S moteur synchrone 1FK7-CT PN=1,5kW; UCI=600V M0=6Nm (100K); NN=3000tr/min; à refroidissement par convection naturelle Modèle IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 Connecteur de puissance orientable P4R : codeur absolu 20 bits + 12bits mult