• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FK71033BF711RB0 - MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-HI 36 NM

  • MOTEUR SYNCHRONE 1FK7-HI 36 NM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FK71033BF711RB0
    • Référence Sonepar : 00080118160
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Moteur synchrone SIMOTICS S 1FK7-HI PN=4,4kW ; UCI=600V M0=36Nm (100K) ; NN=3000tr/min ; à refroidissement par convection naturelle, forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1 connecteur de puissance orientable codeur absolu 20 bits