• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FL21024AF100SC0 - Servomotor 1FL2;3AC 400V

  • Servomotor 1FL2;3AC 400V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FL21024AF100SC0
    • Référence Sonepar : 00080132645
    • EAN : 4034106448639
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=100 W ; Nn=3000 tr/min M0=0,32 Nm ; Mn=0,32 Nm hauteur d'axe 20 mm avec connecteur hybride AS21bit arbre lisse, tolérance N avec frein à l'arrêt classe de protection IP54 sans joint étanc