• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FL23104AC010HB0 - Servomotor 1FL2;3AC 400V

  • Servomotor 1FL2;3AC 400V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FL23104AC010HB0
    • Référence Sonepar : 00080133209
    • EAN : 4034106454135
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS S-1FL2 tension d'alimentation 400 V 3 CA Pn=5 kW ; Nn=2000 tr/min M0=25,2 Nm ; Mn=23,9 Nm hauteur d'axe 90 mm avec connecteur coudé AS17bit arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt classe de protection IP65 avec joint étanche