• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FL60542AF212LB1 - SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V

  • SERVOMOTOR 1FL6;3AC 230V
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FL60542AF212LB1
    • Référence Sonepar : 00080869265
    • EAN : 4042948692653
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 230 V 3 CA PN=2 kW ; NN=3000 tr/min M0=6,37 Nm ; MN=6,37 Nm hauteur d'axe 50 mm Codeur absolu 20 bits (12 bits multitour) avec clavette Tolérance N avec frein de maintien ; Indice de protection IP65 avec b