• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FN36002WB500BA3 - PARTIE PRIMAIRE, 6900 N, 105 M

  • PARTIE PRIMAIRE, 6900 N, 105 M/MIN
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FN36002WB500BA3
    • Référence Sonepar : 00080124341
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS-L ensemble primaire ; composant de moteur synchrone triphasé version charge de pointe FN=2610N ; Fmax=6900N Vmax/FN= 238 m/min Vmax/Fmax= 105 m/min In=22,3A; Imax=60,7A avec PTC120 et capteur de température Pt1000 raccordement sépa