• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FS21046AF070MZ0Q0A - Moteur synchrone 1FS2 3,1 Nm

  • Moteur synchrone 1FS2 3,1 Nm
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FS21046AF070MZ0Q0A
    • Référence Sonepar : 00080134351
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Simotics S-1FS2 moteur synchrone 1FS2 3,1 Nm, M0= 3,1 Nm; PN=0,8kW à 3 000 tr/min (380-480V) ; sans frein; degré de protection IP IP66/67, IP69X ; extrémité d'arbre lisse ; codeur absolu multitour 22 bits (encodeur AM22DQC) ; cosse de câble