• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FT21063AF010MA0 - Moteur synchrone 1FT2-HD 9 Nm

  • Moteur synchrone 1FT2-HD 9 Nm
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FT21063AF010MA0
    • Référence Sonepar : 00080132513
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS S-1FT2 HD moteur synchrone M0=9 Nm ; PN=2,3kW à 3000 tr/min (380-480V) ; avec interface OCC ; connecteur taille M23, orientable ; sans frein; degré de protection IP65 ; extrémité d'arbre lisse ; codeur absolu multitour 22 bits (enc