• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FT21084AC000MA0 - Synchronous motor 1FT2-HD 25 N

  • Synchronous motor 1FT2-HD 25 Nm
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FT21084AC000MA0
    • Référence Sonepar : 00080134121
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS S-1FT2 HD moteur synchrone M0=25 Nm ; Pn=4,3 kW à nn= 2000 r/min (380-480 V) ; Pn=2,45 kW à nn= 1000 r/min (200-240 V) ; avec interface OCC, connecteur M23 ; sans frein; degré de protection IP64; extrémité d'arbre lisse ; codeur ab