• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FW31501LH625AA0-ZK40T20X02 - TORQUE MOTOR, 200 NM, 300 RPM,

  • TORQUE MOTOR, 200 NM, 300 RPM,
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FW31501LH625AA0-ZK40T20X02
    • Référence Sonepar : 00080123332
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 270tr/min, 2,8kW, 100Nm, 8A, 369V 300tr/min, 3,1kW, 100Nm, 8A, 403 V 330tr/min, 3,5kW, 100Nm, 8A, 437V refroidissement par eau Codeur incrémental sin/cos 1Vcàc 2048i/tour (encodeur IN2048S/R) avec Dri