• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FW32033BS625AS0 - TORQUEMOTOR, 630NM, 1200 RPM

  • TORQUEMOTOR, 630NM, 1200 RPM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FW32033BS625AS0
    • Référence Sonepar : 00080121790
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 1050RPM, 71 kW 650Nm, 135A, 330 V 1200RPM, 79 kW 630Nm, 131A, 377 V 1300RPM, 83 kW 610Nm, 127A, 408 V 1450RPM, 88 kW 580Nm, 121A, 456 V refroidissement par eau Codeur absolu Monotour 24 bits (AS24DQI)