• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FW32043CS625AS0-ZQ30 - TORQUE MOTOR, 860NM, 1200 RPM

  • TORQUE MOTOR, 860NM, 1200 RPM
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FW32043CS625AS0-ZQ30
    • Référence Sonepar : 00080133552
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 1050RPM, 98 kW 890Nm, 197A, 309 V 1200RPM, 108 kW 860Nm, 191A, 353 V 1300RPM, 113 kW 830Nm, 184A, 382 V 1450RPM, 121 kW 800Nm, 178A, 427 V refroidissement par eau Codeur absolu 24 bits + Multitour 12