• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FW61300NB050KR3 - MOTEUR A TORQUE, 241 NM, 130 U

  • MOTEUR A TORQUE, 241 NM, 130 U/MIN
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FW61300NB050KR3
    • Référence Sonepar : 00080119066
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS T moteur couple; composants moteur synchrone 3 phases; enveloppe réfrigérante externe; départ de câble tangentiel; câble de signaux et câble d'énergie 4m; diam. 310mm; longueur 90mm; max. couple 439Nm vitesse max. 130tr/min; couran