• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 1FW61600WB102EF3 - TORQUEMOTOR, 1430 NM, 92,7 U/M

  • TORQUEMOTOR, 1430 NM, 92,7 U/MIN
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 1FW61600WB102EF3
    • Référence Sonepar : 00080132766
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIMOTICS T moteur couple ; composants de moteur synchrone triphasé ; radiateur de précision et haute performance intégré ; départ de câble axial départ de câble ; câble d'énergie 1,5 m avec connecteur taille 1,5; câble de signaux 1,5m avec