Description
SIMOTICS SD type de moteur: 1CV4315B moteur à basse tension, IEC rotor à cage, autoventilé, IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) carcasse en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE4 4 pôles * taille 315L 200kW (50Hz) couleur stand