• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3KX71125BA00 - C:S PORTE NR 260MM GR5 1250A

  • C:S PORTE NR 260MM GR5 1250A
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3KX71125BA00
    • Référence Sonepar : 00080000869
    • EAN : 4047624051182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

C : S PORTE ZW 260mm taille 5 1250A