• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3KX71155EA00 - COMMANDE DIRECTE 150MM POUR 3K

  • COMMANDE DIRECTE 150MM POUR 3KA/3KL71
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3KX71155EA00
    • Référence Sonepar : 00080000909
    • EAN : 4047624051540
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DIR. commande150mm VOOR 3kA/3 KL71