« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3NA61226 - Fus.T1-GL- 63A.690Vac;440 Vdc
Fus.T1-GL- 63A.690Vac;440 Vdc
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3NA61226
Référence Sonepar : 00080915113
EAN : 4001869151137
Description
Cartouche fusible à couteaux NH, NH1, In: 63A, gG, Un AC: 690V, Un CC: 440V, indicateur combiné, poignées (de transport) isolées